OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASL 733 14 A2, 12-14mm, 6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
ruostumaton teräsPinnan suojaus:
muuMateriaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 14 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 12...14 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196608881
Sähkönumero
1317354
Toimittajan tuotenumero
1362980
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
14 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
12...14 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Väri:
ruostumaton teräs
ASL 733
Kaapeli- ja putkikiinnike 6,5mm reikäkiinnityksellä. Rakenne on ruostumaton terästä A2 . Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.