HAGER - Sisäkulma Tehalit.BRP - BRP651004 HF BRP65x100 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 65 mm
RAL-numero - 9016
Käyttölämpötila - -30...90 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740014625
Sähkönumero
1475914
Toimittajan tuotenumero
BRP651004H9016
Tukkuerä
4
Leveys:
100 mm
Syvyys:
65 mm
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
-30...90 °C
Sisäkulma johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x100mm halogeenittomastamuovista, väri liikententeenvalkoinen Säädettävä sisäkulma johtokanavalle BRP/BRHP 65x100. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Kulman säätömahdollisuus 85 - 95° seinien kulmavirheiden tasaamiseksi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.