HAGER - Sisäkulma Tehalit.BRP - BRP651304 HF BRP65x130 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • RAL-numero - 9016

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014700

Sähkönumero

1475915

Toimittajan tuotenumero

BRP651304H9016

Tukkuerä

4

Leveys:

130 mm

Syvyys:

65 mm

RAL-numero:

9016

Sisäkulma johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x130mm halogeenittomastamuovista, väri liikententeenvalkoinen Säädettävä sisäkulma johtokanavalle BRP/BRHP 65x130. Muoto-osa on kanavan päälle asennetava, jolloin kanavan ja sen kannen katkaisusaumat saadaan peitettyä siististi. Kulman säätömahdollisuus 85 - 95° seinien kulmavirheiden tasaamiseksi. Materiaali halogeeniton PC/ABS -muovi. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.