SLC - Alasvalo - 10W 600lm IP44 4000K VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Avauskulma (määritelty alue) - keskileveä säde 20-40°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7070938053808

Sähkönumero

4145551

Toimittajan tuotenumero

3234448

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

83...83 mm

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

200...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

96 mm

Korkeus/syvyys:

44 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

96 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

96 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tehokerroin:

0.95

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

230...230 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Qi Allround 360 4000K valkoinen uppoasennettava alasvalo.Ketjutettavissa.

Qi Allround 360° tuoteperhe soveltuu niin uusiin kuin saneeraus kohteisiin. Qi Allround 360° valaisimet ovat kallistettavissa 30° joka suuntaan (360°). Valaisimen runko on alumiinia ja erinomainen linssitekniikka tekee valosta tasaisen täydellisellä värintoistolla CRI>95. Qi Allround 360° valaisimia voidaan käyttää niin julkisissa kohteissa kuin yksityisasunnoissakin. Valaisimet voidaan asentaa suoraan eristystä vasten ja ne tarvitsevat vain 46 mm upotussyvyyttä.

Virtalähde (mukana): Himmennettävä Trailing Edge
Kytkentä: Iso ketjutettava kytkentäkotelo, pikaliitin valaisimen ja driverin välissä
Runko: Alumiini
Värit: Valkoinen, Musta, Alumiini, Antrasiitti
Värintoisto (CRI): CRI>95
IP luokka: Valaisin IP44, Virtalähde IP20
Avautumiskulma: 36°
Kallistus: 30° joka suuntaan
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B20)
Asennusreikä: 83mm