HAGER - Asennuskanava tehalit.LFH - LFH60150 HF 60x150x2000 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 150 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LFH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740013710
Sähkönumero
1461466
Toimittajan tuotenumero
LFH6015009016
Tukkuerä
8
Korkeus:
60 mm
Leveys:
150 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9016
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
7122 mm²
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30