HAGER - Asennuslista tehalit.ATH - ATH1630 HF 16x32x2100 tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
16 mmLeveys:
32 mmKiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointiTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 16 mm
Leveys - 32 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2100 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATH
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740017350
Sähkönumero
1475856
Toimittajan tuotenumero
ATH163009016BA
Tukkuerä
40
Korkeus:
16 mm
Leveys:
32 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2100 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9016
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
420 mm²
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...65 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40