HAGER - Asennuslista tehalit.ATA - ATA1630 PVC 16x32x2100 tar LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

16 mm

Leveys:

32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 mm

Kiinnitystapa:

itseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 32 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2100 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740017022

Sähkönumero

1475858

Toimittajan tuotenumero

ATA163009016BA

Tukkuerä

40

Korkeus:

16 mm

Leveys:

32 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2100 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

itseliimautuva ja pohjaperformointi

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9016

Käytettävä poikkipinta:

420 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...65 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Asennuslista ATA 16x32 pitävällä kiinnitystarralla ja pohjarei-illä,materiaali PVC-muovi, pituus 2,1m, väri liikenteenvalkoinen RAL9016 Asennuslista ATA16x32x2100 mm pitävällä asennustarralla ja pohjarei’illä, materiaali epätasaisia pintoja myötäilevä elastinen PVC-muovi, väri liikenteenvalkoinen RAL9016. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat asennusta nopeuttavat päätykappaleet, säädettävät sisä- ja ulkokulmat, tasokulmat, T-kappaleet ja peitejatkokappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.