HAGER - Asennuslista tehalit.ATA - ATA1230 PVC 13x32x2100 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
13 mmLeveys:
32 mmKiinnitystapa:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 13 mm
Leveys - 32 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2100 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.ATA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740016742
Sähkönumero
1475860
Toimittajan tuotenumero
ATA123009016
Tukkuerä
60
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2100 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
muu
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9016
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
330 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...65 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40