MP BOLAGEN - Kulmakappale DUCTEL - TBC170-2 Kulma MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 90 mm
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318903
Sähkönumero
1441992
Toimittajan tuotenumero
MP-TBC170-2
Tukkuerä
1
Leveys:
170 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kulma:
87...93 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
RAL-numero:
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ductel kulmakappale TBC170-2 Asennuskanavaan TB1710-2 ja TB1740-2, musta RAL 9005