WIBE GROUP - Seinäkannake - CLX3 KHZSP-600 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 49 mm
Korkeus - 92 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 680 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489905064
Sähkönumero
1458587
Toimittajan tuotenumero
CSU795651
Tukkuerä
1
Pituus:
49 mm
Korkeus:
92 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
680 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
- Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
- Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
- Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
- Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
- Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
- Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
- Kannatinväli jopa 4m
- Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskot
- Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon