SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko - iDPN v.kisk 1P+N 80A 12nap al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 9 mm
Pituus - 220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480794131
Sähkönumero
3254254
Toimittajan tuotenumero
A9XPH612
Tukkuerä
5
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
9 mm
Pituus:
220 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
12
Poikkipinta-ala:
16 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
valkoinen
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Acti 9 IDPN virtakiskot
- Virtakiskot IDPN Vikavirtasuojakatkaisijoiden kytkentään
- 2 ja 4 napaisena
- 63 ja 80 A virrankestolle
- jopa 56 moduulin levyisenä