GALAXY PROFILES - Valoprofiili/-nauha - 8W IP20 4000K 30m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 240 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ultra Long
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7070938062541
Sähkönumero
4145571
Toimittajan tuotenumero
S11052
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
240 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
71.3 lm/W
Valovirta per metri:
570 lm
Teho per metri:
8 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
41.67 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
96 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Napojen lukumäärä:
2
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.35 mm²
SLC Ultra Long nauhoja voidaan asentaa jopa 30 metriä yhdellä syötöllä!
• Soveltuu useimpiin valaistusratkaisuihin, suora-, epäsuora-, korostus- ja taustavalaistus
• 120 LEDiä metriä kohden, takaa hyvin tasaisen valopinnan missä tahansa asennuksessa
• Suositus käyttää asennuksessa alumiiniprofiilia. Sillä varmistetaan nauhan jäähtyvyys ja pitkä käyttöikä
• 3M-liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen
Diodit: 120 LEDiä metrillä
Katkaisuväli: 41,67 mm, 5 LEDin jaolla
Kytkentä: 2 m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 30 metriä
Jännite: 24 VDC
Värintoisto: CRI > 80
MacAdam: 3
Valonjako: 120°
Käyttölämpötila: –10°C ~ +45°C
Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)