WOOX - PTZ WiFi kamera Full HD 1080P - WOOX-R4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet - ei ole
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Väri - valkoinen
Väyläliitäntä - Wi-Fi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435350741617
Sähkönumero
7116718
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4040
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet:
ei ole
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
8 m
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Näkökenttä, vaaka:
360...360 °
Näkökenttä, pysty:
104...104 °
Syöttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
107 mm
Leveys:
74 mm
Syvyys:
74 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Älykäs Woox PTZ-kamera (Pan/Tilt/Zoom = käännä/kallista/zoomaa) on suunniteltu tuottamaan hyvälaatuista 1080p-videota suoratoistona. Voit olla yhteydessä kotiisi, missä ikinä liikutkin. Näkymä on 360° kierto- ja 104° pystysuunnassa, joten voit valvoa PTZ-kameralla huoneen jokaista nurkkaa. Kamera on yhteensopiva Echo Show/Echo Spot ja Google Nest Hub- sovellusten kanssa, joten voit ohjata sitä myös äänelläsi.
PTZ-ohjaus
Linssin pyörimisen etäohjaus toimii myös WOOX Home -sovelluksen näytöltä sormella liu'uttamalla. Näin saadaan kattavin kuva sijainnista, johon R4040 PTZ-kamera on asennettu.
Liiketunnistus ja seurantatoiminto
Kun otat WOOX Home -sovelluksessa käyttöön liiketunnistushälytyksen, saat hälytykset aina, kun kamera havaitsee henkilön tai muun kohteen. Automaattista seurantatoimintoa käyttäen voit halutessasi myös seurata kohdetta tai henkilöä.
Kuvien tallennus
R4040 PTZ-kameran Full HD 1080p -kuvat voidaan helposti tallentaa puhelimesi tallennustilaan. Voit myös lisätä jopa 128 Gt:n Micro SD-kortin R4040-yksikön Micro SD-korttipaikkaan ja tallentaa kaikki kuvat muistikortille. Kuvat voi tallentaa näiden lisäksi myös Tuya-pilvitallennustilaan (maksullinen palvelu). Kuvien toisto voidaan tehdä WOOX Home -sovelluksella ja käyttäjän tunnistetiedoilla. Tallenteet ovat salattuja kuvia, eikä niitä voi ladata ulkoisesti. Salauksen tarkoituksena on varmistaa, ettei nauhoituksiasi hakkeroida ja että ne eivät päädy vääriin käsiin.
Kaksisuuntainen audio
Sisäänrakennetulla mikrofonilla ja kaiuttimella voit sekä katsella laitteen kuvaa että puhua ja kuunnella samanaikaisesti. Voit jutella niin kameran toisella puolella olevan ihmisen kanssa, kuin rauhoitella kotona olevaa lemmikkiäsikin.
IR yönäkymä
Infrapunayönäkymä jopa 8 metriin saakka.
Helppo asennus
Voit asentaa WOOX R4040 PTZ-kameran kolmella eri tavalla:
1. Tasoasennus: asennus tasaiselle alustalle/tasolle kuten esim. pöytä tai kirjoituspöytä.
2. Seinäasennus: ruuvaa kiinnityslevy seinään paketin mukana toimitetuilla ruuveilla.
3. Kattoasennus: ruuvaa kiinnityslevy kattoon.
Kiinnitystapa voi olla mikä tahansa yllämainituista, ja kamera osaa WOOX Home-sovelluksen avulla säätää sijaintiaan ja tallennuksiaan.
Ominaisuudet
- Virtalähde: DC 5V/1A (sisältyy pakkaukseen)
- Resoluutio: 1920x1080(1080P)
- IR etäisyys: 7m asti
- Näkymäkulma: 360° kierto- ja 104° pystysuunnassa
- Audio IN: sisäänrakennettu mikrofoni
- Audio OUT: sisäänrakennettu kaiutin
- Kaksisuuntainen puhe: tuki
- Liiketunnistus: tuki
- Tallennus: soveltuu Micro SD-kortille 128GB max. (ei sisälly pakkaukseen)
- Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz
- Käyttöolosuhteet: -10?...45?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
- Mitat: 74x74x107mm