SG ARMATUREN - Rasiakansi Install - JR1, kansi IP20 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021987950013
Sähkönumero
1106106
Toimittajan tuotenumero
79500
Tukkuerä
160
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Syvyys:
5 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
SG Install sarjan seinärasian kuivantilan kansi 1 osaiseen kojerasiaan. D=90mm, Valkoinen. Halogeenivapaa polycarbonaatti