SYLVANIA - Vakiolamppu - T40 5W/865 500LM E27 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5...5 W
Valovirta - 500...500 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Stick
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288295602
Sähkönumero
4740966
Toimittajan tuotenumero
0029560
Tukkuerä
10
Lampputeho:
5...5 W
Valovirta:
500...500 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
37 mm
Valotehokkuus:
100 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
500 lm
Nimellisvirta-alue:
21.7...21.7 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Himmennettävä:
ei