SYLVANIA - Kohdelamppu - ES50 7W/865 620LM GU10 36D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
7...7 WVärilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 7...7 W
Valovirta - 620...620 lm
Kanta - GU10
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288291871
Sähkönumero
4741071
Toimittajan tuotenumero
0029187
Tukkuerä
6
Lampputeho:
7...7 W
Valovirta:
620...620 lm
Kanta:
GU10
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
50 mm
Valotehokkuus:
89 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
620 lm
Nimellisvirta-alue:
30.4...30.4 mA
Valovoima:
1350 cd
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
7 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
ei