AIRAM - Teollisuusvalaisin avoin - 1500 IP20 1XG13 LED WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pituus - 1527 mm
Sisältää lampun - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200281470
Sähkönumero
4338508
Toimittajan tuotenumero
A3BASC
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pituus:
1527 mm
Sisältää lampun:
ei
Materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
60 mm
Lampunpidin:
G13
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
90 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys Zigbee:
ei
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Napojen lukumäärä:
3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Säädettävä värilämpötila:
ei
Lampun suojakorilla varustettuna:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Himmennys DALI-2:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Base
Base on G13 -kantaisia loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu, kustannustehokas runkovalaisin. Valaisimen käyttökohteita ovat varastojen, myymälöiden ja toimistojen kuivat tilat. Valaisimet ovat pinta-asennettavia.
- Runko terästä, päädyt ja lampunpitimet muovia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus kattoon.
- Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm2. Valaisimen keskellä kaksi kaapelin läpivientiä. Päädyissä läpivientiaihiot.
- Suosittelemme Airam Pro -sarjan led-putkia, jotka voi asentaa valaisimeen molemmin päin.
- Led-putkien kanssa on käytettävä putken mukana tulevaa oikosulkusuojaa, joka laitetaan valaisimessa sulakkeen paikalle.
- IP20.
- On/off.
- 1 x G13 1200 mm / 1500 mm.
- 2 x G13 1200 mm / 1500 mm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C tai valitun lampun mukaisesti.
- Kuhunkin valaisimeen on saatavana lisätarvikkeena heijastimet, 10 kappaleen pakkauksessa.