HAGER - Asennuskanava Clima - CLMU65090 PVC 65x90x2000 VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Leveys:

90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740210317

Sähkönumero

1417919

Toimittajan tuotenumero

CLMU65090

Tukkuerä

16

Korkeus:

65 mm

Leveys:

90 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

RAL-numero:

9010

Käytettävä poikkipinta:

4400 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Asennuskanava CLMU65x90x2000 ilmalämpöpumppuasennusten kaapeloinnin jakondenssivesiputkien kotelointiin, valmistettu PVC-muovista javarustettu suojakalvolla likaantumisen estämiseksi asennusvaiheessa,väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Clima-asennuskanava 65x90x2000 on erinomainen reitti kaapeleille ja kondenssivesiputkille sisä- ja ulkoseinillä. Kanavan pyöristetty muoto, rungon kokonaan peittävä kansi ja runsas muoto-osien valikoima varmistavat, että kanava-asennuksesta saadaan mahdollisimman tyylikäs asuntojen ja liiketilojen sisustukselliset arvot huomioiden.