DREAMLED - Sähköinen lisätarvike - Pro2S/16A35W/IP20/PPJ/ KYT/MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pistorasiayksikkö
Johtimien määrä - 3
Väri - antrasiitti
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pro Power Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041417660
Sähkönumero
4141766
Toimittajan tuotenumero
DPROPPB
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pistorasiayksikkö
Johtimien määrä:
3
Väri:
antrasiitti
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Pro Power Plus pistorasia, sis. Integroidun liitäntälaitteen 35W/24V +valokatkaisijan, 2-osainen ABB Impessivo, IP20
Dreamled Pro Power Plus Musta on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35W led-liitäntälaitteen ja valokatkaisijan sekä ABB Impressivo-sähkökalusteet,. Monitoimipistorasia on Avainlipputuote, se valmistetaan Suomessa ja tuotteella on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 maadoitetun MMJ-kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeriste levyä. Pro Power Plus monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.
Dreamled Pro Power Plus Musta on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35W led-liitäntälaitteen ja valokatkaisijan sekä ABB Impressivo-sähkökalusteet,. Monitoimipistorasia on Avainlipputuote, se valmistetaan Suomessa ja tuotteella on 5 vuoden takuu. Pistorasia tarvitsee aina oman virransyötön 3*2,5 mm2 maadoitetun MMJ-kaapelin (230V/16A). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeriste levyä. Pro Power Plus monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.