OBO BETTERMANN - Suojaputken kaari muovi VBS - 3000 BMS M16 rw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - ei
Materiaalin laatu - muu
Halkaisija - 20.4 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196869817
Sähkönumero
1156036
Toimittajan tuotenumero
2154062
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Halkaisija:
20.4 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Jatkomuhvi, kaari, avattava, M16, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.