OBO BETTERMANN - T-kappale muovi VBS - 3000 TMS M32 LGR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Malli / Tyyppi - Plug-in
Halogeeniton - ei
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196868568
Sähkönumero
1156064
Toimittajan tuotenumero
2153845
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Halkaisija:
38.7 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Jatkomuhvi, T- kappale, avattava, M32, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035
Jatkomuhvi T-kappale Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
Jatkomuhvi T-kappale Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.