OBO BETTERMANN - T-kappale muovi VBS - 3000 TMS M25 lgr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 25 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Malli / Tyyppi - Plug-in
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196868551
Sähkönumero
1156062
Toimittajan tuotenumero
2153843
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
25 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Pintakäsittelymenetelmä:
muu
Halkaisija:
31 mm
Kiilloitettu pinta:
ei
Taivutuskulma:
90 °
Kaksiosainen:
kyllä
Taipuisa:
ei
Jatkomuhvi T-kappale Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.