OBO BETTERMANN - Putkenpääte muovi VBS - 129 TB M50 SW , HF, PE, MU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196332403

Sähkönumero

1156029

Toimittajan tuotenumero

2047987

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

50 mm

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

129 TB M50 SW , Asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M50, PE, musta

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.