OBO BETTERMANN - Putkenpääte muovi VBS - 129 TB M16, HF, PE, HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Putken nimellishalkaisija:
16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 16 mm
Malli / Tyyppi - Plug-in
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196332243
Sähkönumero
1156005
Toimittajan tuotenumero
2047812
Tukkuerä
50
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
16 mm
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
129 TB M16, Asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M16, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035
Halkaistavat putkenpäätteet teräs- ja alumiini-asennusputkiin
129 TB -sarja on, asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M-koot, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035. OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Halkaistavat putkenpäätteet teräs- ja alumiini-asennusputkiin
129 TB -sarja on, asennusputkien halkaistava päätemuhvi, M-koot, PE, vaaleanharmaa; RAL 7035. OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.