CORNING - Kytkentäkaapeli-CAT6 - FRNC IP67/65-RJ45 8m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4059496874561
Sähkönumero
7210829
Toimittajan tuotenumero
CCAIHB-G70H1-A080-C0
Tukkuerä
1
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Pituus:
8 m
Taittosuoja:
ei ole
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
muu
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
Kytkentätapa:
1:1
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Laadukas teollisuuskäyttöön sopiva IP67 RJ45 Cat6 kytkentäkaapeli.
Suunniteltu ankariin ympäristöolosuhteisiin, kestää vesisuihkun puhdistuksen aikana, äärimmäisiä lämpötiloja, pölyä ja kosteutta.
Tulenkestävä ja syöpymätön. Kaapeli kestää mineraaleja ja jäähdytysvoiteluaineita.
IP67 suojaustaso EN60529 ja liitin on IEC61076-3-106 mukainen