ELPRESS - Kaapelikenkä - Elpress KRFS150-10

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240 mm²

Pultin koko (M):

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²

  • Pultin koko (M) - 10

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487062092

Sähkönumero

5204815

Toimittajan tuotenumero

7301-291800

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

150 mm²

Pultin koko (M):

10

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Eristeen väri:

muu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Ohut laippamalli:

kyllä

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

300 kcmil

Erikoiskapea Cu-putkikaapelikenkä, 150mm², M10.

KRFS150-10 on erikoiskapea putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 150 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M10-reikä. KRFS150A-10 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn).