HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF - LF200200 PVC 20x19x2000 VHA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmLeveys:
19 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 19 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
36 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740136594
Sähkönumero
1476466
Toimittajan tuotenumero
LF2002007035
Tukkuerä
36
Korkeus:
18 mm
Leveys:
19 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7035
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
228 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30