FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM-C ZN TX30 6X40/5/-/- 100 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM-C ZN TX30 6X40/5/-/- 100 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen halkaisija - 7.5 mm

  • Pituus - 40 mm

  • Porausreiän halkaisija - 6 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Koko (TX) - 30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116920531

Sähkönumero

1361548

Toimittajan tuotenumero

78216 40 999 1

Tukkuerä

1

Kierteen halkaisija:

7.5 mm

Pituus:

40 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Materiaalin laatu:

muu

Koko (TX):

30

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Maksimi kiinnitys paksuus:

5 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIR TSM-C ZN TX30 6X40/5/-/-