FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - TSM SW13 DT 6X40/5/-/- 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 7.5 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Materiaalin laatu - muu
Avaimen leukaväli - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920999
Sähkönumero
1361529
Toimittajan tuotenumero
78206 40 999 1
Tukkuerä
1
Kierteen halkaisija:
7.5 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Materiaalin laatu:
muu
Avaimen leukaväli:
13 mm
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
5 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä