FRONIUS - Invertteri - Fronius Symo GEN24 8.0 PLUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
8000...0 WMPP-seuraimien lukumäärä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 8000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 25 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 12000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007092
Toimittajan tuotenumero
4,210,155,002
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
8000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
25 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
12000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
25 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
25 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
40 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
224...800 V
Energiankulutus:
10 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
530 mm
Korkeus:
474 mm
Syvyys:
165 mm
Max. hyötysuhde:
98.2 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.8 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:
63.1 kWh
DC-liitäntä:
jousiliitäntä
AC-liitäntä:
ruuviliitäntä
Paino:
15.6 kg