TELEVES - Kaappitarvike - Tuuletin 19 kaappiin 195m3/h

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tuulettimien määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtauksen määrä, painovoimainen - 195 m³/h

  • Käyttöjännite 50 Hz - 220...230 V

  • Tuulettimien määrä - 1

  • Väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450240274

Sähkönumero

7267426

Toimittajan tuotenumero

T533174

Tukkuerä

1

Virtauksen määrä, painovoimainen:

195 m³/h

Käyttöjännite 50 Hz:

220...230 V

Tuulettimien määrä:

1

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

120 mm

Korkeus:

38 mm

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Syvyys:

120 mm

Käyttöjännite 60 Hz:

220...230 V

Suodattimella:

ei

Kattotuuletin:

kyllä

Mitoitusteho:

18 W

Ulosvedettävä tuuletin:

ei

Tuuletin:

kyllä

Melutaso:

48 dB(A)

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:

kyllä

RAL-numero:

9005

Laitetuuletin 19" räkkikaappiin, 195m3/h

Ilmanvaihtoyksikkö, joka asennetaan räkkikaapin yläosaan jäähdyttämään kaapin laitteistoa. Tuuletin luo ilmavirran kaapin sisään, mikä edesauttaa lämmön poistumista kaappiin asennetuista sähkölaitteista ja ylläpitää sopivaa lämpötilaa kaapissa. Neliönmallinen tuuletin sopii 19\" räkkikaappeihin ja se sisältää ruuvit kiinnitystä varten.

  • Yksittäinen tuuletin kohtuullisella energiankulutuksella ja tehokkaalla ilmavirralla: 195 m3/tunti
  • Yksinkertainen asennus: mukana toimitetaan suojaritilä ja ruuvit tuulettimen asennusta varten
  • Alhainen melutaso: <48dB
  • Voidaan asentaa yksittäin tai usemman tuulettimen sarjaan
  • Väri: musta RAL9005
  • Materiaali: sinkkiseos
  • Mitat: 120mm x 120mm x 38mm