SCHNEIDER ELECTRIC - Johtokanava Thorsman - INKA-U161-2F AN anodisoitu

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

184 mm

Kansien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 184 mm

  • Syvyys - 72 mm

  • Pituus - 2500 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885512412

Sähkönumero

1422444

Toimittajan tuotenumero

5512410

Tukkuerä

4

Leveys:

184 mm

Syvyys:

72 mm

Pituus:

2500 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

kyllä

Kannen leveys 2:

40 mm

Materiaalin laatu:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

3

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käytettävä poikkipinta:

8775 mm²

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Thorsman INKA-U161-2F 72mm Johtokanavarunko anodisoitu

Thorsman asennuskanavat
  • Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
  • Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
  • Kanavat myydään 2,5m mittaisina paloina joita on helppo yhdistellä.