TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporanterä 4-39 mm 5% Co

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Poranterä erikois - Porrasporanterä 4-39 mm 5% Co

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suurin porahalkaisija:

39 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32.5 mm

Pienin porahalkaisija:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Askelten määrä - 13

  • Mittayksikkö - mm

  • Suurin porahalkaisija - 39 mm

  • Kovametallimalli - kyllä

  • Kulmanpyöristäjällä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465947

Toimittajan tuotenumero

0001620003

Tukkuerä

1

Askelten määrä:

13

Mittayksikkö:

mm

Suurin porahalkaisija:

39 mm

Kovametallimalli:

kyllä

Kulmanpyöristäjällä:

kyllä

Levyn maksimipaksuus:

3 mm

Leikkuterän materiaali:

HSS-E (pikateräs)

Pienin porahalkaisija:

4 mm

Leikkaussuunta:

oikea

Jäähdytyskanavalla:

ei

Vaihdettavalla kärjellä:

ei

Leikkavien terien määrä:

13

Spiraalikierteellä:

ei

Keskityskärki:

kyllä

Varren halkaisija:

10 mm

4 - 39 mm reikien tarkkuusporaukseen. 12 askelmaa. Porattavat materiaalit: alumiini, messinki, kupari, muovi, teräs ja puu. Materiaali 5% cobolttia ja 95 % terästä (HSS6542). 118° terävä kulma, 90° porrastettu kulma. HRC >=65. DIN 1412 C. Kiillotettu.Description: - Specially Designed for Precision Drilling of Holes in Aluminium, Brass, Copper, Plastic, Steel and Wood - Manufactured from High Speed Steel for Increased Durability and Cutting Power - 3mm Step Increments