NORWESCO - Kalvojakorasia AquaBest - HF 88x88mm IP65 VAL

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - yleiskäyttöinen

  • Sopii putken halkaisijalle - 16 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438622006

Sähkönumero

1606001

Toimittajan tuotenumero

462200

Tukkuerä

1

Asennustapa:

yleiskäyttöinen

Sopii putken halkaisijalle:

16 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

16

Väri:

valkoinen

Leveys:

88 mm

Syvyys:

40 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

88 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

muu

Kannen muoto:

asennuskansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Malli / Tyyppi:

Asennuslaatikko

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

RAL-numero (vastaava):

9010

Vedonpoistin:

ei

Kalvojakorasia 500V 2,5mm² IP65. Väri valkoinen. Kalvojakorasia 88x88mm 500V 2,5mm² IP65 valkoinen

AquaBest jakorasia on jäykkärunkoinen rasia pehmeillä kalvotiivisteillä. Läpivientejä on kolme joka sivulla (yhteensä 12 kpl) ja pohjassa on lisäksi neljä, yksi jokaisessa kulmassa. Läpivientien koko Ø16mm. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Jakorasia on hyväksytty 500V ja 2,5 mm². Asennuslämpötila -25⁰C ... +60⁰C. Kansi on ruuvikiinnitteinen. Kotelointiluokka IP65.

  • Jakorasia 2,5mm², 500V
  • Kotelointiluokka IP65
  • Asennuslämpötila -25⁰C ... +60⁰C
  • Väri valkoinen RAL 9010
  • Koko 88x88x40mm