ABB - Jakorasia - AP45, 105x43mm,MUS, IP65 HF

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Leveys:

43 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 mm

Muoto:

neliö
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - yleiskäyttöinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 12

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199012582

Sähkönumero

1612546

Toimittajan tuotenumero

AP45M

Tukkuerä

240

Asennustapa:

yleiskäyttöinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

12

Väri:

musta

Leveys:

43 mm

Syvyys:

40 mm

Halkaisija:

105 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

105 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

kalvoläpivienti

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C



Pintarasiat
Kierrätysmuovista valmistettu AP45 on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin. Rasia soveltuu käytettäväksi myös kylmissä olosuhteissa tai kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa suojausluokkaa. Pieni koko mahdollistaa asennukset tiloissa, joissa on rajoitetusti tilaa.

AP45 on varusteltu 12 pehmeällä kalvotiivisteellä, jotka on sijoitettu tuotteessa seuraavasti:
- sivuilla 6 kpl maks. Ø 17 mm kaapeleille
- päädyissä 4 kpl maks. Ø 10 mm kaapeleille
- pohjassa 2 kpl maks. Ø 17 mm kaapeleille

Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Rasia on yhteensopiva AS9.10:n vedonpoistajan kanssa.
Värikoodi: RAL9011.
Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Asennuslämpötila -25...+60°C.