TRADEFORCE - Poranterä multimaterial - HEX 10X120mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 10 mm
Kiinnitys - kuusikulmainen
Kärkikulma - 118 °
Varren halkaisija - 6.3 mm
Soveltuu teräkselle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
Sähkönumero
6465982
Toimittajan tuotenumero
0009450111
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
10 mm
Kiinnitys:
kuusikulmainen
Kärkikulma:
118 °
Varren halkaisija:
6.3 mm
Soveltuu teräkselle:
ei
Keskiöporalla:
ei
Sopii betonille:
ei
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
ei
Soveltuu raudattomille metalleille:
ei
Soveltuu valuraudalle:
ei
Soveltuu kivelle:
ei
Sopii laatoille:
kyllä
Sopii keramiikalle:
kyllä
Soveltuu lasille:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Spiraalipora:
kyllä
Runkomuoto:
muu
Leikkavien terien määrä:
2
Kokonaispituus:
120 mm
Pikalukko:
kyllä
Litteäpäinen työntökara:
ei
Kaksipuoleinen pora:
ei
Jäähdytyskanavalla:
ei
Soveltuu avartamiseen:
ei
Leikkaussuunta:
oikea
Leikkuterän materiaali:
muu