TRADEFORCE - Poranterä puu - Puuporanteräsarja, 8-osainen

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puuporanterien määrä:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puuporanterien määrä - 8

  • Työkalujen kokonaismäärä - 8

  • Pakkaustyyppi - pussi

  • Halkaisija - 10...32 mm

  • Leikkuterän materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465986

Toimittajan tuotenumero

0118420014

Tukkuerä

1

Puuporanterien määrä:

8

Työkalujen kokonaismäärä:

8

Pakkaustyyppi:

pussi

Halkaisija:

10...32 mm

Leikkuterän materiaali:

muu

Leikkaussuunta:

oikea

Kiinnitys:

kuusikulmainen

Puuporanteräsarja, HEX, 8-osainen. Materiaali: C65. Litteä puuterä. Sisältää teräkoot: 10mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm ja 32mm. 2 leikkuureunaa. Puuporanteräsarja, HEX, 8-osainen. Materiaali: C65. Litteä puuterä. Sisältää teräkoot: 10mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm ja 32mm. 2 leikkuureunaa.