FRONIUS - Invertteri - Fronius Symo GEN24 10.0

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

10000...0 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 10000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 15000 W

  • Soveltuu hätävirtakäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007390

Toimittajan tuotenumero

4,210,157

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

10000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

15000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

610...610 V

Ethernet:

kyllä

Langaton:

kyllä

Leveys:

595 mm

Korkeus:

529 mm

Syvyys:

180 mm

DC-liitäntä:

jousiliitäntä

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

23.4 kg

Symo GEN24 10.0 3-vaihe 6kW 2MPPT, IP66, päivitettävissä Fronius UPkautta täys hybridiksi