ELPRESS - Kaapelikenkä - Elpress KRFS50-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - rengaskärki
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²
Pultin koko (M) - 10
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487062344
Sähkönumero
5204825
Toimittajan tuotenumero
7301-290200
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
rengaskärki
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Pultin koko (M):
10
Eristetty:
ei
Materiaali:
kupari
Eristeen väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Ohut laippamalli:
kyllä
Tarkistusaukolla:
kyllä
Pinnan suojaus:
tinattu
AWG:
0
KRFS50-10 on erikoiskapea putkikaapelikenkä monisäikeiselle ja harvasäikeiselle 50 mm² kuparijohtimelle (IEC 60228), laatassa M10-reikä. KRFS50A-10 on UL-hyväksytty. Materiaali: 99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn).