SORMAT - Lyöntiankkuri - Ankkuri JE+ 16 HST A4, M16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräsPituus:
65 mmKierrekoko (metrinen):
16Pinnan suojaus:
käsittelemätönTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - ruostumaton teräs
Pituus - 65 mm
Kierrekoko (metrinen) - 16
Läpivientiasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031701177
Sähkönumero
1324053
Toimittajan tuotenumero
9640070117
Tukkuerä
120
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
65 mm
Kierrekoko (metrinen):
16
Läpivientiasennus:
ei
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierre:
metrinen
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
20 mm
Holkin materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Porausreiän minimisyvyys:
70 mm
Hyväksyntä:
kyllä
Itseporautua:
ei