LAPP AUTOMAATIO - Nosturikaapeli - ÖLFLEX CRANE PUR 4G1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Johdineriste - muu
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 10.9 mm
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044774812991
Sähkönumero
0444466
Toimittajan tuotenumero
0045207
Tukkuerä
500
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.9 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
keltainen
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kannatinelementti:
muu
Suojajohdin:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
169 kg/km
Johtimien määrä:
4