HEDTEC - Alasvalo - Ø200-210 3K/4K IP54 ND MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938071659

Sähkönumero

4145597

Toimittajan tuotenumero

SLC1528

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

200...210 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Jännitetyyppi:

DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojausluokka:

III

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

heijastin

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

228 mm

Korkeus/syvyys:

61 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Nimellisvirta-alue:

450...450 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Heijastimen väri:

hopea

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

68

SLC Shift 18 W 2400 lm musta LED-alasvalo. Ø 200-210, 2CCT 3000K/4000K. Energialuokka B. Teholähde SLC1534 tilattava erikseen. Matalaprofiilinen ja tehokas alasvalo 3000K/4000K 2CCT kytkimellä. Tämä alasvalo tarjoaa korkean hyötysuhteen ja välkkymättömän valaistuksen säädettävällä CCT:llä. Hyvä häikäisynsuojaus (UGR<19) tekee siitä täydellisen vanhojen pienloistelamppujen korvaamiseen ja se voidaan helposti asentaa suoraan 200–210 mm:n asennusreikiin. Valaisin voidaan myös pinta-asentaa (SLC1532) tai asentaa suurempiin asennusreikiin soviterenkaalla SLC1530. Alasvalona IP54 (yläpuoli IP40) pinta-asennettavana IP40. Teholähde SLC1534 tilattava erikseen.