ENSTO - X-kappale - NX450 X-Kappale Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 106 mm
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Sisäsäde - 600 mm
Tikashyllyn liitosleveys - 500 mm
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269329206
Sähkönumero
1441678
Toimittajan tuotenumero
SYS-NX450
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
106 mm
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Sisäsäde:
600 mm
Tikashyllyn liitosleveys:
500 mm
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Materiaali:
alumiini
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Systemal Presto kaapelihyllyt 4-sarja
4-sarja on suunniteltu erityisen raskaille kuormituksille ja jopa 10 m tukivälille. 4-sarjan hyllyille sopivia ripustustapoja ovat portti- ja tukikiskoripustus sekä seinäkannakointi suoraan seinään tai kiskoilla.