SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha Flex Pro - 0068191 IP67 8200lm 63W 940

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 63 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288681917
Sähkönumero
4279517
Toimittajan tuotenumero
0068191
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
63 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
54000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Asennustapa:
muu
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
12 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Suojausluokka:
III
Avauskulma:
120 °
Korkeus/syvyys:
4 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Kaapelointitapa:
päättyvä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, värintoistoarvo CRI90. Flex Pro IP67 LED-valonauha on UV-säteilyltä suojattu ja se sopii hyvin ulkokäyttöön. LED-nauhat ovat erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen: hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon. Flex Pro LED-nauhoille on saatavilla valmiita 1 m, 2 m ja 3 m pituisia alumiiniprofiili-paketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä.
Flex Pro IP67 -nauhojen ominaisuudet
- Pinta-asennettava, soveltuu ulkokäyttöön
- LED 63W 3000K 7900 lm / 5 m
- 4000K 8200 lm / 5 m
- Max 130 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI90
- IP67
- MacAdam SDCM6
- UV-säteilyltä suojattu kirkas silikonivaippa
- Varustettu 3M:n liimanauhalla
- Mukana toimitetaan asennuskiinnikkeet ja päätykappaleet
- LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
- Toimitetaan 5 m:n keloissa, nauhan katkaisuväli 50 mm
- Käyttölämpötila -20…+40°C
- LED-ohjain tilattava erikseen
- Saatavissa valmiita 1/2/3 metrin pituisia valmiita alumiiniprofiilipaketteja
- Elinikä 54 000 h L70
- Takuu 5 vuotta (alumiiniprofiilipaketit takuu 3 vuotta)