CIMCO - Räikkäavain - VDE-eristetty, 1000V, 13mm

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avainväli pieni:

13 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avainväli pieni - 13 mm

  • Pituus - 215 mm

  • Avolenkki - ei

  • Räikkätoiminto - kyllä

  • Yksipäinen malli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103127421

Sähkönumero

6459863

Toimittajan tuotenumero

112742

Tukkuerä

1

Avainväli pieni:

13 mm

Pituus:

215 mm

Avolenkki:

ei

Räikkätoiminto:

kyllä

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainpään leveys (pieni):

21.5 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Avainpään paksuus (pieni):

28 mm

Kaarisilmukka-avain:

ei

Taivutettu:

ei

Kipinöimätön malli:

kyllä

Lenkkipään kulmamäärä:

12

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Pintakäsittely:

käsittelemätön

1000V VDE räikkäavain (DIN 3110 / ISO 3318 (vääntömomentti))kromivanadiiniteräksestä. Räikkämekanismi hienohampaisella hammastuksella (72 hammasta).