PCE - Kansiluukku - Moduli-ikkunan 4 mod IP 54

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunan materiaali - muovi

  • Sarana - kyllä

  • Leveys - 92 mm

  • Korkeus - 97 mm

  • Syvyys - 27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399806520

Sähkönumero

3455004

Toimittajan tuotenumero

9006504

Tukkuerä

10

Ikkunan materiaali:

muovi

Sarana:

kyllä

Leveys:

92 mm

Korkeus:

97 mm

Syvyys:

27 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54