LEDVANCE - Invertteri - LT-12K F1

LEDVANCE OY/ S
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

12000...12000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 12000...12000 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 20 A

  • Max. tulojännite DC - 600 V

  • Max. DC-ottoteho - 15600 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075835252

Sähkönumero

8010078

Toimittajan tuotenumero

4058075835252

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

12000...12000 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

20 A

Max. tulojännite DC:

600 V

Max. DC-ottoteho:

15600 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

20 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

20 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

30 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

200...850 V

Energiankulutus:

0.9 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

vakio

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

205 mm

Korkeus:

457 mm

Syvyys:

457 mm

Max. hyötysuhde:

98.3 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.5 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

10 kg

LEDVANCE LT 12K F1-DC WiFi Ethernet kolmivaiheinen string-invertteri. Nimellinen tuloteho 15,6 kW ja -lähtöteho 12 kW. MPP-seuraajia 2 kpl. Hyötysuhde 98,3 %. Pituus 330 mm, leveys 205 mm, korkeus 457 mm ja paino 10 kg. STRING INVERTER THREE PHASE VALUE CLASS -tuoteperheestä löydät helposti asennettavan ja kustannustehokkaan invertterin kolmivaiheisiin asennuksiin. Invertterit ovat varustettu DC-kytkimellä. Invertterin tilaa ja raportteja voidaan seurata WiFi- tai Ethernet-yhteyden avulla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Enimmäistuloteho: 15,6 kW
  • Enimmäislähtöteho: 12 kW
  • Käynnistysjännite: 250 V
  • Enimmäisjännite: 1000 V
  • MPP-seuraajien lukumäärä: 2 kpl
  • MPPT-jännitealue: 200 - 850 V
  • MPPT-enimmäisvirta: 20 A
  • Hyötysuhde: 98,3 %
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 330 x 205 x 457 mm
  • Paino: 10 kg
  • Käyttöympäristön lämpötila: -25…+65 C
  • Tuotetakuu: 10 vuotta
Invertterin toiminnan seuraaminen ja käyttöönotto tapahtuu LEDVANCE RE -sovelluksella, joka on saatavana Android (5.5 tai uudempi)- sekä iOS (12.0 tai uudempi) -käyttöjärjestelmille.