LEDVANCE - Invertteri - LT-15K F1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
15000...15000 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 15000...15000 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 26 A
Max. tulojännite DC - 600 V
Max. DC-ottoteho - 19500 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075835269
Sähkönumero
8010079
Toimittajan tuotenumero
4058075835269
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
15000...15000 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
26 A
Max. tulojännite DC:
600 V
Max. DC-ottoteho:
19500 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
26 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
20 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
39 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
200...850 V
Energiankulutus:
0.9 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
vakio
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
202 mm
Korkeus:
472 mm
Syvyys:
472 mm
Max. hyötysuhde:
98.5 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.5 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
10 kg
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Enimmäistuloteho: 19,5 kW
- Enimmäislähtöteho: 15 kW
- Käynnistysjännite: 250 V
- Enimmäisjännite: 1000 V
- MPP-seuraajien lukumäärä: 2 kpl
- MPPT-jännitealue: 200 - 850 V
- MPPT-enimmäisvirta: 26 A
- Hyötysuhde: 98,5 %
- Kotelointiluokka: IP65
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 333 x 202 x 472 mm
- Paino: 10 kg
- Käyttöympäristön lämpötila: -25…+65 C
- Tuotetakuu: 10 vuotta