TRADEFORCE - Vetojousi - Nylon. 4mm, 30m

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannatustapa:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkotelo

Pituus:

30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlasikuituvahvisteinen muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Vetokahvan leveys/halkaisja:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - muovi

  • Kannan muoto - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456533

Toimittajan tuotenumero

0001670003

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

muovi

Kannan muoto:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

väritön

Kierrekiinnitys:

kyllä

Kannatustapa:

ei ole

Pituus:

30 m

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Vetokahvan leveys/halkaisja:

4 mm

Murtokuormitus:

120 kg

Kelan halkaisija:

320 mm

Kaapelinohjauspään halkaisija:

6 mm

Kierretty:

ei

Vetojousi, nylon, 4mm, pituus 30m. M5 kierre tarvikkeille. Yleiskäyttöinen nylon vetojousi. Vetojousi 4mm, pituus 30m. M5 kierre tarvikkeille.