TRADEFORCE - Vetojousi - Lasikuitu. 3mm, 30m + kela

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannatustapa:

kotelo

Pituus:

30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpolyamidi (PA)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Vetokahvan leveys/halkaisja:

3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - muu

  • Kannan muoto - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456542

Toimittajan tuotenumero

0001670011

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

muu

Kannan muoto:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

muu

Kierrekiinnitys:

kyllä

Kannatustapa:

kotelo

Pituus:

30 m

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Vetokahvan leveys/halkaisja:

3 mm

Murtokuormitus:

80 kg

Kelan halkaisija:

280 mm

Kaapelinohjauspään halkaisija:

6 mm

Kierretty:

ei

Vetojousi, lasikuitu. 3mm,30m. Keltainen. M5 kierre tarvikkeille. Ensiluokkainen lasikuituinen vetojousi käytännöllisessä ja helposti kelautuvassa annostelijassa. Erinomainen työntövoima, joten asennus on helppoa. Sopii pienille putkille aina Ø40 mm asti. Lasikuitua. 3mm, pituus 30m. Annostelijassa kätevä tarvikeboksi vaihtopäille (M5 kierre).